9519800030000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 3,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 3.000
Rubix:999240628007584
Produttore:9519800030000
EAN:4031095339597


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800030000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 3,000
Micropunta Stock SuperV-IK NX-U Ø3,0 mm con fori di lubrificazione e rivestimento AlTiN. Profondità di lavorazione 20xD, raffreddamento interno e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈23:1 (69/3) |
| Affilatura | affilatura a faccette con tagliente principale diritto. |
| Stelo | gambo rinforzato diritto (superv-ik nx-u). |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 221,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 270,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione