Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-13.200A1-WJ30RE
Rubix:999240117031088
Produttore:6968858
EAN:4031132393803

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 6968858-ARTICOLO DC150-03-13.200A1-WJ30RE
Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 K • 3xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.5197in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione