9517860151000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,100
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 15.100
Rubix:999210625022169
Produttore:9517860151000
EAN:4031095308197


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 75,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860151000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,100
Punta elicoidale Stock SuperV-X con refrigerante interno per forature profonde 5xD. Rivestimento TiAlN nano, Ø15,1 mm e DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 75,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da cementazione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione