Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-05.400D1-WJ30RE
Rubix:999240117030930
Produttore:7287790
EAN:4031132401553



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 7287790-ARTICOLO DC150-05-05.400D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Trapano in metallo duro Walter Titex DC150-05-05.400D1-WJ30RE con raffreddamento interno per forature profonde (5×Dc). Punta 140° e rivestimento TiNAl.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 27 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5×dc |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione