9517180046500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,650
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 4.650
Rubix:999230214005719
Produttore:9517180046500
EAN:4031095337104


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180046500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,650
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 con refrigerazione interna tramite fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano e punta 180° per fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | affilatura a 180° per fondo piatto |
| Stelo | gambo cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione