Riferimenti
Walter Titex:A4247-12.8
Rubix:999240614002892
Produttore:5065906
EAN:4031132057354

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 182 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5065906-ARTICOLO A4247-12.8
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foratura (foro cieco);Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 182 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 345 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione