Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-05.953A1-WJ30RE
Rubix:999240117031321
Produttore:6968770
EAN:4031132392929



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,953 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 6968770-ARTICOLO DC150-03-05.953A1-WJ30RE
Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punta elicoidale Walter Titex DC150 Ø5,953 mm WJ30RE con refrigerazione interna (coolant-through), profondità 3×Dc e angolo punta 140°. Per forature passanti con elevata affidabilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,953 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3×dc |
| Affilatura | punta a 2 tagli (split point) auto-centrante |
| Stelo | schaft din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (iso p/m/k/n/s/h/o) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione