9518730127000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 12,700

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51873 12.700
Rubix:160000000184321
EAN:4031095231891
9518730127000-PUNTA MD  3XD TIALN NANO 51873 12,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,7 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518730127000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 12,700


Punte SuperV senza refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-U, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,17 g
Diametro del foro12,7 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12,7x60
Affilaturasuper v-u
Stelo14
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
12.700 mm
107.000 mm
Paese d'origineDE
87,01 IVA esclusa
/ Unità
106,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione