9517450076000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 7,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 7.600
Rubix:999240628007538
Produttore:9517450076000
EAN:4031095357591


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450076000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 7,600
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione interni. Ø7,6 mm, 5xD, rivestimento TiSiN+ per forature precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 (5xd) |
| Affilatura | affilatura piana; forma del tagliente principale leggermente concava |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine/corrosione e a temperatura elevata; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione