9517840075500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 7.550
Rubix:999220701000270
Produttore:9517840075500
EAN:4031095322872


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840075500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,550
Punta elicoidale Stock SuperV-X con rivestimento TiAlN nano, norma DIN 6537K e tolleranza m7. Angolo di punta 140° e raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura conica |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione