9517450082000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 8.200
Rubix:999240628007451
Produttore:9517450082000
EAN:4031095357515


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450082000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,200
Punta MD Stock SuperV-X VA Ø8,200 mm con fori di lubrificazione interna, rivestimento TiSiN+ e profondità 5xD. Standard DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | gambo cilindrico ø 10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine/acidi/alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione