6618748-ARTICOLO DC150-12-03.100A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-03.100A1-WJ30TA
Rubix:999240116014821
Produttore:6618748
EAN:4031132371412
6618748-ARTICOLO DC150-12-03.100A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale92 mm
Profondità di lavorazione54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618748-ARTICOLO DC150-12-03.100A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in metallo duro integrale con refrigerante interno • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.122in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale92 mm
Profondità di lavorazione54 mm
Tipo a gambocilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
143,64 IVA esclusa
/ Unità
175,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione