9711400037000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,700

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71140 3.700
Rubix:999190200050077
Produttore:9711400037000
EAN:4031095303291
9711400037000-PUNTA ELICOIDALE   HSS   NAS 907 71140 3,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale154 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711400037000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,700


Punta elicoidale HSS Stock NAS 907, finitura brillante e taglio destro. Ø3,7 mm, lunghezza 154 mm e profondità 49 mm, angolo punta 118°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale154 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido/brillante (bright)
Tolleranzah8
Rapporto diametro/lunghezza della foraturad/l = 3,7/49 ≈ 0,0755 (≈13,2×d)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materia da lavorareleghe di alluminio; lamiere/materiali stratificati (sandwiched); acciaio e ghisa
Materiale da tagliohss
8,50 IVA esclusa
/ Unità
10,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione