9717650099200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 9,920

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71765 9.920
Rubix:999240628006530
Produttore:9717650099200
EAN:4031095343822
9717650099200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 9,920

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,92 mm
Lunghezza totale271 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717650099200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 9,920


Punta elicoidale in metallo duro Stock con raffreddamento interno e fori di lubrificazione, Ø 9,920 mm, 20xD, angolo di punta 135°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,92 mm
Lunghezza totale271 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido/blank
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20xd
Affilaturaaffilatura piana 135°
Stelosuperv-t-al
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo10 mm
692,64 IVA esclusa
/ Unità
845,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione