9611310118000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 11,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:61131 11.800
Rubix:170000000977553
Produttore:9611310118000
EAN:4031095287904


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 9611310118000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 11,800
Punta elicoidale extra-corta Stock 61131, Ø11,8 mm, DIN 1897 con rivestimento AlTiZrN. Taglio destro, tolleranza h8, profondità ~3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | altizrn |
| Tolleranza | h8 |
| Stelo | cilindrico ø 11,8 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co / pm |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Diametro stelo | 11,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore