PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0750 15(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0750 15
Rubix:999201215005453

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 115 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0750 15(N)
Punta elicoidale in metallo duro extra-lunga HPMT W05 0750 15 con refrigerazione interna per fori profondi fino a 15xD. Angolo punta 135° ed elica 30°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 115 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (hpt t8090) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 235,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore