9517840144000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 14,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 14.400
Rubix:999220701000358
Produttore:9517840144000
EAN:4031095321998


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840144000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 14,400
Punta elicoidale Stock SuperV-X 3xD Ø14,4 mm con raffreddamento interno, rivestimento TiAlN nano e affilatura Kegelmantelanschliff.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione