Riferimenti
Walter Titex:A1263-3.5
Rubix:999240117028909
Produttore:5061151
EAN:4031132106045

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061151-ARTICOLO A1263-3.5
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura passante;Foratura cieca;Foratura in pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Angolo d'elica | 70 ° |
| Stelo | parallelo |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione