9517640118000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 11,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 11.800
Rubix:999181000026765
Produttore:9517640118000
EAN:4031095293608


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 214 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640118000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 11,800
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T con rivestimento AlTiN e refrigerazione interna. 15xD, Ø11,8 mm e profondità 214 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 214 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 649,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 792,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione