9517200007700-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,770

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 0.770
Rubix:999220701000077
Produttore:9517200007700
EAN:4031095328126
9517200007700-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,770

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,77 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200007700-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,770


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,77 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione8 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura10,39
Affilaturaausspitzatura ≥ ø 0,800; affilatura piana; tagliente principale diritto
Steloha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai e ghise
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
29,07 IVA esclusa
/ Unità
35,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione