Riferimenti
HPMT:H03 0280 25
Rubix:999180200115382



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Profondità di lavorazione | 78,4 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0280 25
Punta elicoidale in metallo duro DR VA con foro di lubrificazione (oil-feed) e rivestimento T8090 (AlCrN). Angolo di punta 135° e angolo di elica 30° per micro forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Profondità di lavorazione | 78,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 (alcrn) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio legato e acciaio al carbonio; alluminio e leghe di alluminio; leghe di rame; ghisa grigia e ghisa duttile; leghe di titanio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore