5062138-ARTICOLO A1544-8.8

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1544-8.8
Rubix:999240117028523
Produttore:5062138
EAN:4031132055268
5062138-ARTICOLO A1544-8.8

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062138-ARTICOLO A1544-8.8


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=8,8mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione100 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;leghe speciali
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo8,8 mm
€ 37,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione