9517890145000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 14,500
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 14.500
Rubix:160000000184059
Produttore:9517890145000
EAN:4031095215006


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 152 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890145000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 14,500
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,33 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 14,5 mm |
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 152 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 14,5x152 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 16 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
| 14.500 mm | |
| 204.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 487,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 594,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione