7287649-ARTICOLO DC150-03-05.800D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-05.800D0-WJ30RE
Rubix:999240117031325
Produttore:7287649
EAN:4031132400143
7287649-ARTICOLO DC150-03-05.800D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287649-ARTICOLO DC150-03-05.800D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.2283in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
49,07 IVA esclusa
/ Unità
59,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione