9713000182500-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 18,250
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71300 18.250
Rubix:160000000193771
EAN:4031095124810


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 31 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 233 mm |
| Profondità di lavorazione | 135 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9713000182500-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 18,250
Punte elicoidali, ~ 5xD, DIN 345, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,35 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 31 mm |
| Lunghezza totale | 233 mm |
| Profondità di lavorazione | 135 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 |
| Rivestimento | opaca |
| Refrigerazione interna | no |
| Cono Morse | 2 |
| Materiale del corpo | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| 18.250 mm | |
| 233.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione