9519800026000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.600
Rubix:999240628007656
Produttore:9519800026000
EAN:4031095339689


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800026000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,600
Micropunta MD Stock 51980 Ø2,6 mm con fori di lubrificazione: profondità di lavorazione 20xD e rivestimento AlTiN. Con raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali di fusione. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione