6618661-ARTICOLO DC150-08-06.747A1-WJ30TA

Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-08-06.747A1-WJ30TA
Rubix:999240116014841
Produttore:6618661
EAN:4031132370545
6618661-ARTICOLO DC150-08-06.747A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,747 mm
Lunghezza totale106 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618661-ARTICOLO DC150-08-06.747A1-WJ30TA


Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno • Perform • 8xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2656in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,747 mm
Lunghezza totale106 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
148,96 IVA esclusa
/ Unità
181,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione