9717660036000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 3.600
Rubix:999240628007155
Produttore:9717660036000
EAN:4031095343334


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 126 mm |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660036000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,600
Punta profonda Stock SuperV-T 71766 Ø3,6 mm, 25xD, con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Ideale per lavorazioni ad alta profondità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 126 mm |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (bright / blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 388,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 473,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione