9518930190500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 19,050
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51893 19.050
Rubix:999230214006147
Produttore:9518930190500
EAN:4031095329291


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9518930190500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 19,050
Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Affilatura | affilatura a faccette; doppio margine |
| Stelo | cilindrico (ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai bonificati; acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm²; ghisa; bronzo e ottone; leghe alsi ad alta lega. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1091,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1331,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione