Riferimenti
Walter Titex:A1222-NO57
Rubix:999240117029403
Produttore:5059401
EAN:4031132058948

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,092 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5059401-ARTICOLO A1222-NO57
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,092 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 1,092 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione