9519980028000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 2,800

Micro-punte di precisione con alimentazione olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51998 2.800
Rubix:160000000185024
Produttore:9519980028000
EAN:4031095235745
9519980028000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 2,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,8 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519980028000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 2,800


Micro-punte di precisione con alimentazione olio, 8XD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro2,8 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione31 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura2,8x31
Affilaturasuper v-ik-nx
Stelo4
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo4 mm
2.800 mm
66.000 mm
Paese d'origineDE
121,34 IVA esclusa
/ Unità
148,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione