PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861013

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO BB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861013
Rubix:170000000538523
EAN:3660338158285
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861013
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,4 mm
Lunghezza totale151 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861013


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,4 mm
Lunghezza totale151 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko bb
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo12,4 mm
59,33 IVA esclusa
/ 5 Unità
72,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione