9517180148000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 14.800
Rubix:999230214005855
Produttore:9517180148000
EAN:4031095335742


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 44,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180148000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,800
Punta elicoidale integrale VHM Stock SuperV-180 Ø14,8 mm, 3xD, con raffreddamento interno a fori. Punta 180° e rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 44,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | punta 180° per fondo piano (spitzenanschliff 180°) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione