9719980017000-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 1,700
Punte SuperV senza refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71998 1.700
Rubix:160000000194860
EAN:4031095210513


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 47 mm |
| Profondità di lavorazione | 10,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9719980017000-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 1,700
Punte SuperV senza refrigerante interno, 4xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: , Tipo SuperV-NX, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 1,7 mm |
| Lunghezza totale | 47 mm |
| Profondità di lavorazione | 10,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin+ |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1,7x10,2 |
| Affilatura | superv-nx |
| Stelo | 3 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
| 1.700 mm | |
| 47.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione