5236603-ARTICOLO A1249XPL-9.7

Trapano per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1249XPL-9.7
Rubix:999240117029009
Produttore:5236603
EAN:4031132266206
5236603-ARTICOLO A1249XPL-9.7

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,7 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5236603-ARTICOLO A1249XPL-9.7


ALTIUS
Punta per foratura profonda in HSS-E A1249XPL • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • XPL • Dc=9,7mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,7 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo9,7 mm
€ 54,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione