9517180156000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 15.600
Rubix:999230214005866
Produttore:9517180156000
EAN:4031095335636


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180156000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,600
Punta elicoidale in metallo duro SuperV-180 Stock con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Punta 180° per fondo piatto e foratura 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,4 |
| Affilatura | spianatura 180° per fondo piatto |
| Stelo | cilindrico ø 16 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione