Riferimenti
HPMT:H03 0290 8
Rubix:999180200115391



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0290 8
Punta elicoidale HPMT H03 0290 8 Ø2,9 con refrigerazione interna (oil feed), punta 135° e rivestimento T8090. Lunghezza totale 60 mm e profondità di lavorazione 32 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta a spacco (split point) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio (si<9% e si≥9%); rame (copper alloy); ghisa grigia; ghisa duttile; titanio; acciaio al carbonio; acciaio legato; acciaio temprato/bonificato; acciaio inox; leghe nichel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore