9517860040000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 4.000
Rubix:999210625022027
Produttore:9517860040000
EAN:4031095309682


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860040000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,000
Punta MD Stock SuperV-X 51786 Ø4,000 mm con raffreddamento interno e superficie TiAlN nano. Ideale per fori di lubrificazione fino a 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,13 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | ha (gambo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e bonificati, acciai automatici, acciai legati/unlegati fino a 1200 n/mm², ghise, bronzo, ottone e leghe alsi ad alto tenore di silicio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione