Riferimenti
Walter Titex:A4247-18.25
Rubix:999240117028071
Produttore:5065928
EAN:4031132057576

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 233 mm |
| Profondità di lavorazione | 116 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5065928-ARTICOLO A4247-18.25
Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E con cono Morse A4247 • Alpha® XE • DIN 345 • 8xD • Cono Morse • Angolo di punta 130° • Dc=18,25mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 233 mm |
| Profondità di lavorazione | 116 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 345 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 163,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione