9517450034000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 3.400
Rubix:999240628007806
Produttore:9517450034000
EAN:4031095358208


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450034000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,400
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna Ø3,4 mm (5xD). Rivestimento TiSiN+ e standard DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8,24 |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | cilindrico, ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi e al calore, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione