Riferimenti
HPMT:W05 0410 12
Rubix:999180200115808

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0410 12
Punta elicoidale HPMT W05 0410 12 DR-L SB OF con Ø4,1 mm, lunghezza 100 mm e profondità 57 mm (12xD), raffreddamento interno e rivestimento AlTiN. Angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | d1-h7 / d2-h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore