9518930051600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,160
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51893 5.160
Rubix:999230214006119
Produttore:9518930051600
EAN:4031095329574


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 61,92 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9518930051600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,160
Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 61,92 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | facet point grinding |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da impiego (carburati/bonificati), acciai automatici e acciai da tempra/riscaldati; acciai (legati/non legati) fino a 1200 n/mm², materiali fusi, bronzi/ottone e leghe alsi ad alta lega. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 199,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 243,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione