9517650115100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 11,510
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 11.510
Rubix:999181000026802
Produttore:9517650115100
EAN:4031095293257


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,51 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 274 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650115100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 11,510
Punta MD STOCK SuperV-T in metallo duro con rivestimento AlTiN e raffreddamento interno. Ø 11,51 mm e profondità 20xD per forature profonde con evacuazione controllata dei trucioli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,51 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 274 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | altin (tip-coated) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Stelo | din 6535-ha (stelo rinforzato) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 657,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 802,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione