9517450175000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 17,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 17.500
Rubix:999240628006359
Produttore:9517450175000
EAN:4031095356419


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450175000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 17,500
Punta MD Stock SuperV-X VA 51745 Ø17,5 mm con rivestimento TiSiN+ e refrigerazione interna. Foratura 5xD DIN 6537L per elevate qualità del foro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 r ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd (17,5x93) |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | ø 18 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox / resistenti a corrosione e calore; titanio; leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 649,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 791,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione