9517840046500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,650
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 4.650
Rubix:999220701000227
Produttore:9517840046500
EAN:4031095323305


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840046500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,650
Punta elicoidale SuperV-X Stock con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Rivestita TiAlN nano, angolo punta 140° e profondità 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | m7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e per impiego (acciai legati/non legati) fino a ~1400 n/mm²; acciai automatici e acciai bonificati |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione