9519800025000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.500
Rubix:999240628007658
Produttore:9519800025000
EAN:4031095339702


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800025000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,500
Micropunta MD Stock in metallo duro con rivestimento AlTiN, 20xD e fori di lubrificazione. Punta 135° per foratura profonda con raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 |
| Affilatura | punta autocentrante 135° con affilatura piana e scarico del tagliente principale |
| Stelo | cilindrico ø4 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inossidabili, ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione