9517450142900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,290
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 14.290
Rubix:999240628006674
Produttore:9517450142900
EAN:4031095356747


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,29 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71,45 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450142900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,290
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA 5xD con fori di lubrificazione interna e rivestimento TiSiN+ per foratura profonda: Ø14,29 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,29 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71,45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,172 |
| Affilatura | affilatura a 140° con forma principale leggermente concava |
| Stelo | cilindrico ø 16 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili resistenti alla corrosione e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione