9517640031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 3,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 3.100
Rubix:999181000026749
Produttore:9517640031000
EAN:4031095293752


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 3,100
Punta elicoidale SuperV Stock 51764 con refrigerazione interna per fori profondi fino a 15xD. Ø3,1 mm, rivestimento AlTiN e tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:15 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (spitzenanschliff / flächenanschliff) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego; acciai automatici; acciai bonificati; leghe fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 297,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 363,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione