9713000112000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 11,200

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71300 11.200
Rubix:160000000193690
EAN:4031095123912
9713000112000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 11,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro35,72 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9713000112000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 11,200


Punte elicoidali, ~ 5xD, DIN 345, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,1 g
Diametro del foro35,72 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 345
Rivestimentovaporizzata
Refrigerazione internano
Cono Morse1
Materiale del corpohss
Angolo di punta118 °
11.200 mm
175.000 mm
Paese d'origineDE
€ 44,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione