9717650130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 13.000
Rubix:999240628006392
Produttore:9717650130000
EAN:4031095343501


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 260 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,000
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al con refrigerazione interna per fori di lubrificazione. Ø13 mm, profondità 20xD e finitura lucida per lavorazioni precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 260 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (bright) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 24,46 |
| Affilatura | affilatura a punta a faccetta (facet point grind) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione